UFL 002 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit oval

Einheit mit Flanschgehäuse

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

PTN:UFL002
Rubix:3143382
Hersteller:893626
EAN:3660338460845
UFL 002 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit oval

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Breite67 mm
Befestigungsabstand53 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UFL 002 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit oval


Einheiten mit Flanschgehäuse aus Zinklegierung. Die Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Materialien geliefert werden. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der externe Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Verzinkt - Flanschlagereinheiten

Stärken

  • Hohe Kosteneffizienz
  • Hohe Vielseitigkeit
  • Das eingebaute Kugellager kann eine mäßige anfängliche Fehlausrichtung aufnehmen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
  • Vorbereitet für Montageeinheiten
  • Geschmiertes und abgedichtetes Lager

Anwendungen

Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Breite67 mm
Befestigungsabstand53 mm
Werkstoffzinklegierung
Höhe67 mm
Länge17,5 mm
Serieufl000
Gesamtbreite Lager16,5 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen7 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser42 mm
Gewicht0,11 kg
4,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std