K2139.407240 Einhängehalter, Form:B, Stahl
EINHÄNGEHALTER, STAHL VERZINKT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2139.407240
Rubix:3747653
Hersteller:K2139.407240
EAN:4059245897513
Dokumente
Produktdetails : K2139.407240 Einhängehalter, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Hinweis: Die Einhängehalter dienen zum Einhängen von Rollenbahnen Stahl in ein Aluminiumprofil 40 mm. Rollenbahn in den Einhängehalter einschieben und am Aluminiumprofil einhängen. Bei Bedarf kann der Einhängehalter auch verschraubt werden. Form A: Ohne Anschlag. Form B: Mit Anschlag. Dieser Einhängehalter dient als Stopper für Güter und Werkstückträger am Ende einer Förderstrecke. Lieferumfang: 1 Einhängehalter.
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Hinweis: Die Einhängehalter dienen zum Einhängen von Rollenbahnen Stahl in ein Aluminiumprofil 40 mm. Rollenbahn in den Einhängehalter einschieben und am Aluminiumprofil einhängen. Bei Bedarf kann der Einhängehalter auch verschraubt werden. Form A: Ohne Anschlag. Form B: Mit Anschlag. Dieser Einhängehalter dient als Stopper für Güter und Werkstückträger am Ende einer Förderstrecke. Lieferumfang: 1 Einhängehalter.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | einhängehalter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

