3210016345 Einfachfuß KR IPE120600 RAL 5010
Einfachfuß KR IPE120/600 RAL 5010
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002714
Rubix:1104550
EAN:4026212117516



Produktdetails : 3210016345 Einfachfuß KR IPE120600 RAL 5010
Einfach-Ständerfuß für Kragarmregal • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau
Technische Informationen
Attribute
| Modell | ipe120/600 |
|---|---|
| Breite | 120 mm |
| Länge | 600 mm |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
