• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039280 KaTroReg B900xT1100xH2700 mm GF VZ Feldlast 4000k

    3210039280 KaTroReg B900xT1100xH2700 mm GF VZ Feldlast 4000k

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:9900005942
    Rubix:3247263
    brand logo

    Produktdetails : 3210039280 KaTroReg B900xT1100xH2700 mm GF VZ Feldlast 4000k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.117,80 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.330,18 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210014315 Spanpl.boden 19 mm 3600x800 m.Tief.auf.3210012775 Weitspannregal verz. AF 1800x650x3000 mm Spanp.3210008695 Steckregal CLIP230GF 2500x1300x600 mm vzk3210000725 Steckregal GR 150 kg 2000x1000x500mm 5Böd verz3610004500 Steckregal COMPACT AF 1850x1000x300grau3210007890 Steckregal S3 V150 AF 2500x1000x600mm gr3210001060 Fachboden verz. m.Träger 1000x800 mm Tragk. 250 kg3210006940 Steckregal S3 V150 AF 2500x1000x400 mm vzk3210012965 Einlegeboden Spanplatte 1800x1050 mm verz.3210004225 Eckregal Anbaufeld vzk 3000x1000x500 7FB3210012705 Weitspannregal verz. GF 1400x800x3000 mm Spanp.3610004380 Steckregal COMPACT GF 1850x1250x300vzk3210009095 Steckregal V150 doppel GF 2000x1000x300mm gr3210001665 Steckregal AR 330 kg 2500x1000x300mm 6Böd 70353210011690 Weitspannregal W100 GR 3000x2500x800 mm Stahlb.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap