Einbaumessschrauben
Filteroptionen
Kategorien
mikrometrischer endanschlag (16)
Hersteller
format
(6)
mitutoyo
(10)
9 Produkt (e) mit 16 Variante (n):
148-103 Einbaumessschraube 0-13mm (0,01mm) mit Spannmutter
- mitutoyo:148-103
- rubix:1182716
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Messbereich, Minimum:0 mm
- Messbereich, Maximum:13 mm
- Spindeldurchmesser:5 mm
58,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
152-390 Einbaumessschraube 0-25-0mm (0,005mm) ohne Spannmu
- mitutoyo:152-390
- rubix:1013857
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
- Messbereich, Minimum:0 mm
- Messbereich, Maximum:25 mm
- Spindeldurchmesser:6,35 mm
260,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
164-163 Einbaumessschraube digital 0-50mm (0,001mm)
- mitutoyo:164-163
- rubix:1419643
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Messbereich, Minimum:0 mm
- Messbereich, Maximum:50 mm
- Spindeldurchmesser:8 mm
859,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
150-801 Einbaumessschraube 0-25mm (0,01mm) ballige Messfl.
- mitutoyo:150-801
- rubix:1134189
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
- Messbereich, Minimum:0 mm
- Messbereich, Maximum:25 mm
- Spindeldurchmesser:6,35 mm
77,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
150-192 Einbaumessschraube 0-25mm (0,01mm) ohne Spannmutte
- mitutoyo:150-192
- rubix:923632
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Messbereich, Minimum:0 mm
- Messbereich, Maximum:25 mm
- Spindeldurchmesser:6,35 mm
65,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
150-803 Micrometer Head
- mitutoyo:150-803
- rubix:1743716
- ean:4946368385976
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Messbereich, Minimum:0 mm
- Messbereich, Maximum:25 mm
- Spindeldurchmesser:6,35 mm
193,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
9441850011 Einbaumessschraube 0-25mm, 0,001mm
- format:41850011, 9441850011
- rubix:2896306
- hersteller:4317784631686
- ean:4317784631686
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
84,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
148-104-10 Einbaumessschraube, kleines Standardmodell
- mitutoyo:148-104-10
- rubix:3871885
- ean:4946368861616
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
51,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
148-801-10 Einbaumessschraube, kleines Standardmodell
- mitutoyo:148-801-10
- rubix:3871994
- ean:4946368862361
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
52,90 € exkl. MwSt.
/ Stück







