164-163 Einbaumessschraube digital 0-50mm (0,001mm)
Einbaumeßschraube 0-50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:164-163
Rubix:1419643



Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 50 mm |
| Spindeldurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : 164-163 Einbaumessschraube digital 0-50mm (0,001mm)
Digitale Einbaumessschraube
Serie 164
Eine digitale Mitutoyo Einbaumessschraube mit einer nicht drehenden Spindel, einer flachen Messfläche und einem glatten ∅ .71" mm Einspannschaft. Das drehbare Display ermöglicht eine komfortable Anzeige in jeder Position, während die Digimatic-Datenausgabe nahtlose Integration in Ihre digitalen Prozesse gewährleistet.
Serie 164
Eine digitale Mitutoyo Einbaumessschraube mit einer nicht drehenden Spindel, einer flachen Messfläche und einem glatten ∅ .71" mm Einspannschaft. Das drehbare Display ermöglicht eine komfortable Anzeige in jeder Position, während die Digimatic-Datenausgabe nahtlose Integration in Ihre digitalen Prozesse gewährleistet.
Einbaumeßschraube 0-50mm
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 50 mm |
| Spindeldurchmesser | 8 mm |
| Stangendurchmesser | 8 mm |
| Stangenlänge | 79 mm |
| Einteilung | 0,001 mm |
| Trommeldurchmesser | 49 mm |
| Gesamtlänge | 220 mm |
| Zolltarifcode | 90173000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
859,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.022,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage