Einbaumeßschraube 0-25mm
Messumfang | 0/25 mm |
---|---|
Messung | 0/25 mm |
Spindeldurchmesser | 6,35 mm |
Messumfang | 0/25 mm |
---|---|
Messung | 0/25 mm |
Spindeldurchmesser | 6,35 mm |
Schaftdurchmesser | 6,35 mm |
Schaftlänge | 52,7 mm |
Gesamtlänge | 143,7 mm |
Einteilung | 0,005 mm |
Trommeldurchmesser | 49 mm |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage