Einbaumessschraube 0-13mm
Messumfang | 0/13 mm |
---|---|
Messung | 0/13 mm |
Spindeldurchmesser | 5 mm |
Messumfang | 0/13 mm |
---|---|
Messung | 0/13 mm |
Spindeldurchmesser | 5 mm |
Schaftdurchmesser | 5 mm |
Schaftlänge | 27 mm |
Gesamtlänge | 71,5 mm |
Einteilung | 0,01 mm |
Trommeldurchmesser | 13 mm |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage