Referenzen
Festo:HEE-D-MINI-24
Rubix:440236
Hersteller:172956
EAN:4052568013622

Produktdetails : HEE-D-MINI-24 Einschaltventil
Auf-Zu-Ventil HEE-1/4-D-MINI-230 Wird in Verbindung mit Wartungsgeräten eingesetzt. Aufbau=Kolbenschieber, Betätigungsart=elektrisch, Dichtungsprinzip=weich, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Handhilfsbetätigung=entlüftend
Einschaltventil HEE-D-MINI-24 für Wartungsgeräte, ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Handhilfsbetätigung=rastend
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 53x50x111 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 231 g |
| Typ | absperrventil |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
| Anschlusstyp | g |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | g 1/8 '' |
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std