VHS30-F03-D Ventil, mechanisch betätigt
3/2-Wege-Trennventil mit Vorhängeschloss - VHS-D
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:VHS30-F03-D
Rubix:3082581
Hersteller:VHS30-F03-D

Technische Zusammenfassung
| Typ | 3/2-wege-ventil |
|---|---|
| Volumenstrom | 3541 l/min |
| Anschlusstyp | bsp |
Produktdetails : VHS30-F03-D Ventil, mechanisch betätigt
Reduziert Druckaufbau- und Entlüftungszeiten - Bis zu 14098 l/min maximaler Durchfluss bei der 1-Zoll-GrößeSpart Energie - Keine Entlüftung bei der DruckbeaufschlagungVerhindert Unfälle durch versehentliche Druckbeaufschlagung - Mit Verriegelungslöchern für das Vorhängeschloss.
Stärken
- Modulares Design mit einheitlichem Körpermodell zur perfekten Integration in ein F.R.L.
- Durchflussrate bis zu 14098 l/min
- Energiesparend: Kein Entlüften bei Druckbeaufschlagung
- Sicherheitsmaßnahme: Vermeidung von Unfällen durch versehentliche Druckbeaufschlagung (OSHA-konform)
- Optional mit integriertem Abluftschalldämpfer.
- Durchflussrate bis zu 14098 l/min
- Energiesparend: Kein Entlüften bei Druckbeaufschlagung
- Sicherheitsmaßnahme: Vermeidung von Unfällen durch versehentliche Druckbeaufschlagung (OSHA-konform)
- Optional mit integriertem Abluftschalldämpfer.
Anwendungen
Alle Industrien.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3/2-wege-ventil |
|---|---|
| Volumenstrom | 3541 l/min |
| Anschlusstyp | bsp |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | g 3/8 '' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen