Referenzen
Festo:MS4-EE-1/4-10V24-S
Rubix:442479
Hersteller:542598
EAN:4052568180676

Produktdetails : MS4-EE-1/4-10V24-S Einschaltventil
Auf-Zu-Ventil MS4-EE-1/4-10V24-S elektrisch, mit Schalldämpfer, Durchflussrichtung: von links nach rechts Konstruktionsaufbau=Kolbenschieber, Betätigungsart=elektrisch, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Handhilfsbetätigung=Drücken, Rückstellart=mechanische Feder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | absperrventil |
|---|---|
| Volumenstrom | 2000 l/min |
| Anschlusstyp | g |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen