Referenzen
Festo:MS6-EE-1/2-V24
Rubix:2230721
Hersteller:529827

Produktdetails : MS6-EE-1/2-V24 Einschaltventil
Alle Funktionen der Druckluftaufbereitung: Druckregelung, Einschalt-, Filterregel- und Sanftanlaufventile mit Sicherheitsfunktion, Filter, Druck- und Durchflusssensoren, Trockner, Wasserabscheider, Sensoren, Öler und Verteiler. Die richtige Lösung für jede Aufgabe. In den Größen 4, 6, 9 und 12
Stärken
Elektrisches 3/2-Wege-Ventil zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen
Anschluss 3 kann ein Schalldämpfer angebaut oder die Abluft abgeleitet werden
Versorgungsspannung 24 V DC, 110, 230 V AC
Optional mit Manometer und Drucksensor
Mit Magnetspule, ohne Steckdose
Anschluss 3 kann ein Schalldämpfer angebaut oder die Abluft abgeleitet werden
Versorgungsspannung 24 V DC, 110, 230 V AC
Optional mit Manometer und Drucksensor
Mit Magnetspule, ohne Steckdose
Technische Informationen
Attribute
| Typ | startventil |
|---|---|
| Volumenstrom | 7 l/min |
| Anschlusstyp | g |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | g 1/2 '' |
| Spannung, max. | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std