GN425-NI-10-120-GS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Edelstahl
Edelstahlschrank „U“ Griffe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-NI-10-120-GS
Rubix:91682
Hersteller:GN 425-NI-10-120-GS
EAN:4045525247543




Produktdetails : GN425-NI-10-120-GS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Edelstahl
Edelstahlschrank „U“ Griffe GN 425 mit Ø 8 und Ø 10 werden mit zwei Edelstahllagerscheiben geliefert. Sie garantieren eine perfekte Lage auch bei großen Löchern im Schrank. Die Scheiben sind lose eingeschlossen. Der Herstellungsprozess (Biegen) ermöglicht die Herstellung von Sonderlängen in relativ geringen Mengen.
Edelstahl-Bügelgriffe GN 425 werden serienmäßig mit zwei Edelstahl-Auflagescheiben geliefert. Sie sichern eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlußbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
