GN6336.10-40-M8-40-KU Sterngriffschraube mit Kunststoff-Druckzapfen

Sterngriffschraube mit Druckzapfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6336.10-40-M8-40-KU
Rubix:644662
Hersteller:GN 6336.10-40-M8-40-KU
EAN:4045525624719
GN6336.10-40-M8-40-KU Sterngriffschraube mit Kunststoffzapfen

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6336.10-40-M8-40-KU Sterngriffschraube mit Kunststoff-Druckzapfen


Sterngriffschrauben GN 6336.10 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen.

Technische Informationen


Attribute
Länge40 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Zolltarifcode39263000
2,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,87 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen