3395.07 ESkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Innengewinde, G 1 1/2, DN 40
Edelstahlkugelhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:3395.07
Rubix:1612325
Hersteller:135898
EAN:4047322501408

Dokumente
Produktdetails : 3395.07 ESkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Innengewinde, G 1 1/2, DN 40
Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Außengewinde, G 1/4, DN 11,6, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 bar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1 1/2 '' |
| Betriebsdruck | 63 bar |
| Profil | edelstahl, 2-teiliger kugelhahn, innen-/innengewinde, voller durchgang |
| Werkstoff | gehäuse: edelstahl 1.4408; kugel: edelstahl 1.4401; kugeldichtung: ptfe (15 % glasfaserverstärkt); spindeldichtung: ptfe; handhebel: edelstahl 1.4301 (mit kunststoffbeschichtung) |
| Verbindung | female / female threaded (g thread according to din en iso 228-1) |
| Gewindegröße | g 1 1/2 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
