1085 C 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss u, L-Bohrung, Rp 1/2
3-Wege-Kugelhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:1085 C
Rubix:1610662
Hersteller:136328
EAN:4047322504652

Dokumente
Produktdetails : 1085 C 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss u, L-Bohrung, Rp 1/2
3-Wege-Kugelhahn mit vollem Durchgang und integrierter ISO-Flanschplatte sowie einer doppelseitig dichtender Kugel. Eine Druckbeaufschlagung ist nur über den unteren Anschluss möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | 3-wege-kugelhahn (l-anschluss), messing vernickelt, unterer medienanschluss, iso 5211 antriebsmontage möglich |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Verbindung | rp 1/2 |
| Gewindegröße | 1/2 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
