331.06-S Kugelhahn Standardausf., schwarzeRHebel, IG/AG, MS vern., G1
Kugelhahn leichte Ausführung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:331.06-S
Rubix:800116
Hersteller:103199
EAN:4047322277952

Dokumente
Produktdetails : 331.06-S Kugelhahn Standardausf., schwarzeRHebel, IG/AG, MS vern., G1
Kugelhahn leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 450 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Betriebsdruck | 40 bar |
| Profil | standardausführung, voller durchgang, innen-/außengewinde |
| Werkstoff | messing, vernickelt |
| Verbindung | female/male thread (g 1) |
| Gewindegröße | g 1 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
