350.502 Sicherheitskugelhahn/n. abschließ. Entlüftung/MS vern. Rp3/8
Sicherheitskugelhahn mit Entlüftungsbohrung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:350.502
Rubix:344387
Hersteller:103254
EAN:4047322076395



Dokumente
Produktdetails : 350.502 Sicherheitskugelhahn/n. abschließ. Entlüftung/MS vern. Rp3/8
Kugelhahn, nicht abschließbar, mit Entlüftungsbohrung, MS vern., Betriebstemp. max. 60°C, Rp 3/8, DN 10, PN max. 12 barKugelhahn aus Messing.Speziell konzipiert für Druckluftanwendungen.Der Kugelhahn sperrt die Versorgungsseite ab und entlüftet die Anwendung in die Atmosphäre.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 238 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Betriebsdruck | 12 bar |
| Profil | sicherheitskugelhahn, nicht absperrbar, mit entlüftungsbohrung (entlastung) |
| Werkstoff | messing vernickelt (messing, vernickelt) |
| Verbindung | rp 3/8 (iso 7-1) |
| Gewindegröße | rp 3/8 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
