Referenzen
SMC:CDJ5B16SR-75-B
Rubix:2187387
Hersteller:00014079

Dokumente
Produktdetails : CDJ5B16SR-75-B Edelstahlzylinder
Die Serie CJ5-S ist ein Zylinder aus rostfreiem Stahl, der für den Einsatz in Umgebungen mit Spritzwasser konzipiert ist (z. B. in Lebensmittelverarbeitungsmaschinen). Ein spezieller Abstreifer (Standard) verhindert das Eindringen von Wasser in den Zylinder. Ungiftige Zusatzstoffe ermöglichen den sicheren Einsatz in Anlagen für Lebensmittel, Getränke, medizinische Produkte usw. Die Serie CJ5-S kann für den Austausch von Dichtungen demontiert werden.
C(D)J5-S, Zylinder aus rostfreiem Stahl, doppeltwirkend, Standardkolbenstange
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 134 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 75 mm |
| Typ | zylinder |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage