GN810-230-A-NI Vertikal-Spanner Edelstahl
Edelstahl-Vertikal-Spanner mit waagrechtem Fuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 810-230-A-NI
Rubix:992055
Hersteller:GN 810-230-A-NI
EAN:4045525897465



Produktdetails : GN810-230-A-NI Vertikal-Spanner Edelstahl
Hervorzuheben ist bei Edelstahl-Vertikal-Spannern GN 810 die Ausführung des Spannarmes: aus den vollen gestanzt, ist er im Bereich der höchsten Beanspruchung verstärkt, beim Schließvorgang wird er seitlich geführt, um etwaige Querkräfte aufzufangen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 379 g |
|---|---|
| Typ | a |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
