K0914.323200 Druckspanner ohne Griff, Werkzeugstahl

DRUCKSPANNER OHNE GRIFF WERKZEUGSTAHL, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0914.323200
Rubix:3749086
Hersteller:K0914.323200
EAN:4059245237210
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typdruckspanner

Dokumente

Produktdetails : K0914.323200 Druckspanner ohne Griff, Werkzeugstahl


Werkstoff: Nocke Werkzeugstahl. Schaft und Griff Vergütungsstahl. Kugelknopf Duroplast PF31. Ausführung: Nocke und Schaft gehärtet und brüniert. Griff brüniert. Kugelknopf schwarz. Bestellbeispiel: K0914.252501 Hinweis: Zulässige Handkraft für den Griff. Zubehör: Standardgriffe K0915. Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung K0916.
Werkstoff: Nocke Werkzeugstahl. Schaft und Griff Vergütungsstahl. Kugelknopf Duroplast PF31. Ausführung: Nocke und Schaft gehärtet und brüniert. Griff brüniert. Kugelknopf schwarz. Bestellbeispiel: K0914.252501 Hinweis: * Zulässige Handkraft für den Griff. Zubehör: Standardgriffe K0915. Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung K0916.

Technische Informationen


Attribute
Typdruckspanner
183,60 exkl. MwSt.
/ Stück
218,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage