GN5335-50-A Sterngriff ohne Bohrung, Edelstahl
Edelstahl-Sterngriffe, ohne Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5335-50-A
Rubix:578122
Hersteller:GN 5335-50-A
EAN:4045525280106





Produktdetails : GN5335-50-A Sterngriff ohne Bohrung, Edelstahl
Edelstahl-Sterngriffe GN 5335 haben glatte und geschlossene Flächen, sowie große Eckradien. Damit sind sie geeignet für ein Umfeld mit besonderen hygienischen Anforderungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Länge | 34 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
