K0191.1120081 Bügelgriff, Form:A, Kunststoff
Bügelgriffe, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0191.1120081
Rubix:331185
EAN:4059245122660



Dokumente
Produktdetails : K0191.1120081 Bügelgriff, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, glaskugelverstärkt.Ausführung: mattschwarz oder orange.Hinweis: Das Anschraubmaß "A" gilt nach der Griffmontage. Im unmontierten Zustand ist es durch die Biegespannung beim Entformen bis zu 2 mm kleiner.
Bügelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 56 g |
|---|---|
| Länge | 138 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std