GN5335.4-50-M8-D Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Edelstahl 1.4404

Edelstahl-Sterngriffe, 1.4404 (A4)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 5335.4-50-M8-D
Rubix:1130513
Hersteller:GN 5335.4-50-M8-D
EAN:4045525919082
GN5335.4-50-M8-D Edelstahl-Sterngriff (A4)

Technische Zusammenfassung

Länge34 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN5335.4-50-M8-D Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Edelstahl 1.4404


Edelstahl-Sterngriffe GN 5335.4 haben glatte und geschlossene Flächen, sowie große Eckradien. Damit sind sie geeignet für ein Umfeld mit besonderen hygienischen Anforderungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht225 g
Länge34 mm
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser50 mm
Zolltarifcode83024900
23,35 exkl. MwSt.
/ Stück
27,79 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge

Material/Verarbeitung