GN339-29-M8-55-KS-NI Stellfuß, gleitfähig, Verstellspindel starr, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 339-29-M8-55-KS-NI
Rubix:1862055
Hersteller:GN 339-29-M8-55-KS-NI
EAN:4045525963412



Produktdetails : GN339-29-M8-55-KS-NI Stellfuß, gleitfähig, Verstellspindel starr, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 339 werden bei Geräten eingesetzt, bei denen für die Justierung zwischen Fuß und Schraube keine Gelenkverbindung erforderlich ist. Sie zeichnen sich durch eine geringe Bauhöhe aus. Die gleitfähige bzw. rutschfeste Kunststoffkappe ist solide im Fuß "verankert".
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 48 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 29 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 55 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
