GN23-80-M16-100-D0-UK Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 23-80-M16-100-D0-UK
Rubix:1126328
Hersteller:GN 23-80-M16-100-D0-UK
EAN:4045525942202
GN23-80-M16-100-D0-UK Edelstahl-Stellfuss mit Bohrungen

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN23-80-M16-100-D0-UK Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht200 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge100 mm
Zolltarifcode84879059
37,92 exkl. MwSt.
/ Stück
45,12 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

100 mm