GN41-50-M16-75-D0-UK Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-50-M16-75-D0-UK
Rubix:1129507
Hersteller:GN 41-50-M16-75-D0-UK
EAN:4045525040861
GN41-50-M16-75-D0-UK Edelstahl-Stellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-50-M16-75-D0-UK Stellfuß ohne Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht174 g
Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge75 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
8,34 exkl. MwSt.
/ Stück
9,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

75 mm