K0395.520 Gelenkteller, Form:C, POM
Gelenkteller, Form C und D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0395.520
Rubix:332440
EAN:4059245144365



Dokumente
Produktdetails : K0395.520 Gelenkteller, Form:C, POM
Werkstoff, Ausführung: Form C: Druckteller POM, Kugelelement aus Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form D: Druckteller POM, Kugelelement Edelstahl, blank.
Gelenkteller
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 131,9 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 60 mm |
| Gewindegröße | m20 |
| Gewindelänge | 18 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage