GN31-80-M12-60-C3-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 31-80-M12-60-C3-SK
Rubix:1861510
Hersteller:GN 31-80-M12-60-C3-SK
EAN:4045525017856
GN31-80-M12-60-C3-SK Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN31-80-M12-60-C3-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W stellen eine Hygienausführung dar, die das EQUIPMENT ACCEPTANCE CERTIFICATE der USDA (US-Department of Agriculture) erhielt. Edelstahl-Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht260 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge60 mm
Zolltarifcode84879059
14,87 exkl. MwSt.
/ Stück
17,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

60 mm