GN32-60-M16-150-A1-U Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 32-60-M16-150-A1-U
Rubix:1128566
Hersteller:GN 32-60-M16-150-A1-U
EAN:4045525987906
GN32-60-M16-150-A1-U Laschenstellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN32-60-M16-150-A1-U Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 32 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht360 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge150 mm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879059
10,79 exkl. MwSt.
/ Stück
12,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

150 mm