Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-80-M12-60-A1-SK
Rubix:1127357
Hersteller:GN 30-80-M12-60-A1-SK
EAN:4045525985698



Produktdetails : GN30-80-M12-60-A1-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 60 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
60 mm
