GN21-100-M10-80-D1-S Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 21-100-M10-80-D1-S
Rubix:1125231
Hersteller:GN 21-100-M10-80-D1-S
EAN:4045525950375
GN21-100-M10-80-D1-S Edelstahl-Stellfuss mit Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN21-100-M10-80-D1-S Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht571 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge80 mm
Zolltarifcode84879059
46,08 exkl. MwSt.
/ Stück
54,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

80 mm