GN23-80-M20-54-D1-X Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 23-80-M20-54-D1-X
Rubix:1126432
Hersteller:GN 23-80-M20-54-D1-X
EAN:4045525948457



Produktdetails : GN23-80-M20-54-D1-X Stellfuß mit Bohrungen, Fußteller gedreht, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 444 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m20 |
| Gewindelänge | 54 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
54 mm
