GN21-100-M16-47-D1-X Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-100-M16-47-D1-X
Rubix:1125321
Hersteller:GN 21-100-M16-47-D1-X
EAN:4045525948976



Produktdetails : GN21-100-M16-47-D1-X Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 47 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
47 mm
