Referenzen
Kipp:K0674.4708X040
Rubix:941113
EAN:4059245200023



Dokumente
Produktdetails : K0674.4708X040 Stellfuß, rund, Polyamid
Werkstoff: Polyamid. Schraube Stahl. Ausführung: schwarz. Schraube verzinkt. Bestellbeispiel: K0674.3006X020 (Länge L mit angeben) Hinweis: Stellfuß mit Kreuzschlitz im Tellerboden als Montagehilfe. Starre Ausführung.
STELLFUß
•H1=Gesamthöhe: 51 mm
•D=Tellerdurchmesser: 47 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 30,7 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 47 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 40 mm |
| Gesamthöhe | 51 mm |
| Statische Last | 4 kN |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage