GN21-100-M10-60-D0-SK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-100-M10-60-D0-SK
Rubix:1125343
Hersteller:GN 21-100-M10-60-D0-SK
EAN:4045525937710



Produktdetails : GN21-100-M10-60-D0-SK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 518 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 100 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
60 mm
