Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-50-M12-43-A2-X
Rubix:1860181
Hersteller:GN 30-50-M12-43-A2-X
EAN:4045526022606



Produktdetails : GN30-50-M12-43-A2-X Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 50 mm |
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 43 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
43 mm
