GN31-50-M8-50-B2-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 31-50-M8-50-B2-SK
Rubix:1127920
Hersteller:GN 31-50-M8-50-B2-SK
EAN:4045525993037



Produktdetails : GN31-50-M8-50-B2-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W stellen eine Hygienausführung dar, die das EQUIPMENT ACCEPTANCE CERTIFICATE der USDA (US-Department of Agriculture) erhielt. Edelstahl-Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 50 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
50 mm
