GN21-100-M8-50-D0-S Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-100-M8-50-D0-S
Rubix:1125548
Hersteller:GN 21-100-M8-50-D0-S
EAN:4045525950283



Produktdetails : GN21-100-M8-50-D0-S Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
50 mm
