GN21-80-M20-125-D1-TK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 21-80-M20-125-D1-TK
Rubix:1125786
Hersteller:GN 21-80-M20-125-D1-TK
EAN:4045525939967
GN21-80-M20-125-D1-TK Edelstahl-Stellfuss mit Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN21-80-M20-125-D1-TK Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht642 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge125 mm
Zolltarifcode84879059
42,89 exkl. MwSt.
/ Stück
51,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm