GN40-80-M20-45-A1-X Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-80-M20-45-A1-X
Rubix:1863411
Hersteller:GN 40-80-M20-45-A1-X
EAN:4045525037229
GN40-80-M20-45-A1-X Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-80-M20-45-A1-X Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht91 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge45 mm
Zolltarifcode84879059
6,83 exkl. MwSt.
/ Stück
8,13 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

45 mm