GN41-40-M12-125-D3-S Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-40-M12-125-D3-S
Rubix:1863533
Hersteller:GN 41-40-M12-125-D3-S
EAN:4045525038578
GN41-40-M12-125-D3-S Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-40-M12-125-D3-S Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht140 g
Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge125 mm
Zolltarifcode84879059
7,58 exkl. MwSt.
/ Stück
9,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm