GN41-60-M16-100-D1-U Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-60-M16-100-D1-U
Rubix:1863822
Hersteller:GN 41-60-M16-100-D1-U
EAN:4045525042766
GN41-60-M16-100-D1-U Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-60-M16-100-D1-U Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht232 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge100 mm
Zolltarifcode84879059
10,37 exkl. MwSt.
/ Stück
12,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

100 mm