GN543.6-18-G3/4-A-GB Ölschauglas, ATEX, mit Reflektor, Kunststoff
ATEX-Schauglas Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 543.6-18-G3/4-A
Rubix:669629
Hersteller:GN 543.6-18-G3/4-A
EAN:4045525681057




Produktdetails : GN543.6-18-G3/4-A-GB Ölschauglas, ATEX, mit Reflektor, Kunststoff
ATEX-Schaugläser GN 543.6 eignen sich für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. Sie erfüllen die europäische Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) 94/9/EG. Eine ausführliche Betriebsanleitung steht zur Verfügung. Bei der Lieferung liegt sie jedem ATEX-Schauglas GN 543.6 bei. Die Sichtscheibe wird als Einlegeteil beim Spritzen des Grundkörpers in diesen eingebettet und ist damit absolut dicht. Der Dichtring ist in einem planseitigen Einstich eingebettet. Dadurch kann er beim Anziehen nicht herausgequetscht werden. Montagehinweis: Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 543.1 verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Ausführung | gb (gelb, ral 1021, glänzend) |
|---|---|
| Werkstoff | polyamid (pa), nbr, aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 18 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90261029 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
