LX-POTH 200XR Lenkrolle

Edelstahl-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LX-POTH 200XR
Rubix:228501
Hersteller:86736
EAN:4047526086732
LX-POTH 200XR Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit400 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LX-POTH 200XR Lenkrolle


Gehäuse: Serie LX

  • hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
  • sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POTH

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2486 g
Tragfähigkeit400 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertyprollenlager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A94 Shore
Plattenlänge140 mm
235 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
184,24 exkl. MwSt.
/ Stück
219,25 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite