LX-POTH 150XK-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

Edelstahl-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdich

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LX-POTH 150XK-FI
Rubix:228489
Hersteller:489864
EAN:4047526489861
LX-POTH 150XK-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit400 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LX-POTH 150XK-FI Lenkrolle mit Stop-Fix


Gehäuse: Serie LX

  • hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
  • sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POTH

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2419 g
Tragfähigkeit400 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite45 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A94 Shore
Plattenlänge140 mm
190 mm
45 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
249,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
296,93 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite