FPU 30X11/8-7K Führungsrolle mit thermoplastischem PU Laufbelag
Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch Rad aus Polyamid
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:FPU 30x11/8-7K
Rubix:760008
Hersteller:757448
EAN:4047526118075

Produktdetails : FPU 30X11/8-7K Führungsrolle mit thermoplastischem PU Laufbelag
Gehäuse: Serie LEXR
- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
Rad: Serie PO
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 25 kg |
| Raddurchmesser | 30 mm |
| Radbreite | 11 mm |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| 11 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Tragfähigkeit
25 kg
