DIN6335-NI-40-A Kreuzgriff ohne Bohrung, Edelstahl
Edelstahl-Kreuzgriffe, Rohteil
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6335-NI-40-A
Rubix:793342
Hersteller:DIN 6335-NI-40-A
EAN:4045525775343



Produktdetails : DIN6335-NI-40-A Kreuzgriff ohne Bohrung, Edelstahl
Edelstahl-Kreuzgriffe, Rohteil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
