K0145.2050102 Kreuzgriff, DIN6335, Form:B, Aluminium
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0145.2050102
Rubix:326273
EAN:4059245040773



Dokumente
Produktdetails : K0145.2050102 Kreuzgriff, DIN6335, Form:B, Aluminium
Werkstoff: Aluminium.Ausführung: gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Kreuzgriff ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form B
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 40 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage