858838 Push-In Drehbare Winkeleinschraubverschraubung AG 16-G1/2
L-STECKVERSCHRAUBUNG KOMPAKT, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:858838
Rubix:3236202
EAN:3660338139086

Dokumente
Produktdetails : 858838 Push-In Drehbare Winkeleinschraubverschraubung AG 16-G1/2
Gehäuse aus Technopolymer. Maximaler Arbeitsdruck: 15 bar. Industrielles Vakuum -100 kpa. Betriebstemperatur: -20 bis +80°C.
Push-In Drehbare Winkeleinschraubverschraubung AG 16-G1/2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/2 |
| Anschluss 2 | 16 |
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
58,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen